DEHN ITALIA SPA - DEH755200 KFP 25 M12 - 755200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. corrente di corto circuito - 42 kA
Tipologia costruttiva - Diritto
Tipo di montaggio - Con filettatura interna
Collegamento del dispositivo di alimentazione e protezione climatica - Punto fisso sferico 25 mm
Max. sezione del cavo rame - 150 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4013364000087
Codice prodotto
DEH755200
Cod. produttore
755200
Produttore
DEH
Max. corrente di corto circuito:
42 kA
Tipologia costruttiva:
Diritto
Tipo di montaggio:
Con filettatura interna
Collegamento del dispositivo di alimentazione e protezione climatica:
Punto fisso sferico 25 mm
Max. sezione del cavo rame:
150 mm²
Diametro punto fisso:
25 mm


