Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1616 prodotti
Tensione permanente DC max.: 24 V
corrente impulsiva (10/350): 0.2 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 1.5 kA
Collegamento 1: Morsetto
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
corrente impulsiva (10/350): 3 kA
Applicazione: Tetto metallico
Tipo di montaggio: Avvitabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Tipologia: Con calotta di copertura
Tipologia costruttiva: Struttura modulare
Numero di collegamenti conduttore circolare totali: 1
Colore: Nero
Tipo di connettore collegamento 1: ST
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia: Asta di cattura
Lunghezza: 4000 mm
Diametro: 40...40 mm
Tipologia: Asta di captazione rastremata
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Lunghezza: 2500 mm
Materiale di supporto del cavo: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Settore dell'isolamento: 945 mm
Lunghezza: 1030 mm
Tipologia: Unipolare
Tensione nominale: 30...60 kV
Tipo di visualizzazione: Acustico e ottico
Tipo di fissaggio supporto: Foro con filettatura M
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Ampiezza conduttore piatto 1: 30...30 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Diametro conduttore circolare 1: 8...10 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Lunghezza: 50 mm
Diametro della piastra di collegamento: 80 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Morsetto passante