Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1616 prodotti
Asse di collegamento: 180 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Materiale della linguetta di collegamento: Acciaio
Tipo di fissaggio asta: Con fascetta a vite
Diametro barre: 16...16 mm
Tipo di fissaggio supporto: Foro con filettatura M
Collegamento 1: Connettore F
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
corrente impulsiva (10/350): 2.5 kA
Zona di serraggio/bloccaggio: 48.3...48.3 mm
Materiale: Acciaio
Sezione dei cavi da collegare: 38.5...78.5 mm²
Montaggio a incasso: no
Dispositivi supplementari possibili: no
Conduttore neutro a connessione: no
Tensione permanente DC max.: 135 V
corrente impulsiva (10/350): 1 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA
Numero di fasi: 1
Adatto per numero di apparecchi: 2
Zona di serraggio: 0.4...12 mm
Materiale: Ghisa malleabile
Adatto per diametro conduttore circolare: 7...10 mm
Materiale: Rame
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per: Conduttore tondo/piatto
Protezione della superficie: Non trattato
- copia
- copia
Tipologia: Unipolare
Utilizzabile in caso di precipitazioni: sì
Tipo di visualizzazione: Acustico e ottico
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Morsetto di raccordo
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Spessore: 5 mm
Materiale: Acciaio
Larghezza: 40 mm
Diametro del conduttore: 10 mm
Sezione del conduttore: 78 mm²
Materiale del conduttore: Acciaio