Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1616 prodotti
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 50 kA
Numero di poli: 4
Tipologia: Asta di cattura
Lunghezza: 2000 mm
Diametro: 10...16 mm
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Collegamento 1: Connettore F
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
corrente impulsiva (10/350): 2.5 kA
Zona di serraggio/bloccaggio: 48.3...48.3 mm
Materiale: Acciaio
Sezione dei cavi da collegare: 38.5...78.5 mm²
Montaggio a incasso: no
Dispositivi supplementari possibili: no
Conduttore neutro a connessione: no
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di fissaggio asta: Con fascetta a vite
Diametro barre: 16...16 mm
Tipo di fissaggio supporto: Foro con filettatura M
Asse di collegamento: 180 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Materiale della linguetta di collegamento: Acciaio
Tensione permanente DC max.: 135 V
corrente impulsiva (10/350): 1 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA
Numero di fasi: 1
Adatto per numero di apparecchi: 2
Materiale: Rame
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Non trattato
Tensione permanente DC max.: 24 V
corrente impulsiva (10/350): 0.2 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 1.5 kA
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per: Conduttore tondo/piatto
Protezione della superficie: Non trattato