Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1616 prodotti
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Materiale di montaggio
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo parallelo
Protezione della superficie: Non trattato
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipologia: Asta di captazione rastremata
Lunghezza: 2500 mm
Diametro: 16...16 mm
Tipo di fissaggio supporto: Foro
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Acciaio zincato
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Materiale di montaggio
Asse di collegamento: 180 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Materiale della linguetta di collegamento: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Diametro del conduttore: 8 mm
Sezione del conduttore: 50 mm²
Materiale del conduttore: Alluminio
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 50 kA
Numero di poli: 4
Tipologia: Asta di cattura
Lunghezza: 2000 mm
Diametro: 10...16 mm
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Collegamento 1: Connettore F
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
corrente impulsiva (10/350): 2.5 kA