Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1632 prodotti
Livello di protezione: 5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 15 kA
Livello di protezione: 4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 12.5 kA
Tipologia: Asta di captazione con treppiede
Lunghezza: 3500 mm
Diametro: 10...22 mm
Tipologia: Asta di captazione rastremata
Lunghezza: 5000 mm
Diametro: 10...16 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Piastra di raccordo
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipo di connessione: Raccordo a T/croce/parallelo
Protezione della superficie: Non trattato
Diametro del conduttore: 8...8 mm
Tipo di montaggio: Avvitabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta di serraggio
Diametro esterno: 10.5 mm
Sezione: 70 mm²
Materiale: Rame
Livello di protezione: 2.5 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore
Protezione della superficie: Non trattato
Diametro del conduttore: 6...10 mm
Tipo di montaggio: Avvitabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Livello di protezione: 1.5 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA
Tipologia: Asta di cattura
Lunghezza: 10000 mm
Diametro: 16...70 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Testa di fissaggio
Protezione della superficie: Non trattato