pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH900788 POP+MCB+SPD 4 255 C63 - 900788

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 275 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364156265

Codice prodotto

DEH900788

Cod. produttore

900788

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

5 kA

Livello di protezione:

1.5 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

275 V

Dimensione:

7 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

16 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

25 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Unità completa precablata, non è necessario nessun cablaggio supplementare dei singoli dispositivi. Soddisfa i requisiti della CEI EN 50550 (CEI 23-118) "dispositivi di protezione contro le tensioni frequenti di rete". Elevata sicurezza dei dispositivi per mezzo del controllo del dispositivo "Thermo-Dynamik-Control". Per la protezione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione da tensioni transitorie e temporanee (SPD+POP). Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone sulle interfacce 0B-1 e superiori.