Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1632 prodotti
Diametro del conduttore: 8...8 mm
Tipo di montaggio: Serrabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a clip
Asse di collegamento: 155 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Materiale della linguetta di collegamento: Acciaio
Capacità parafulmine: 10 kA
Per diametro cavo: 18.5...29 mm
Tipologia: Adattatore per test
Applicazione: Tecnica informatica
Visualizzazione nell'apparecchio: Ottico
- copia
- copia
Tipologia: Unipolare
Utilizzabile in caso di precipitazioni: sì
Tipo di visualizzazione: Acustico e ottico
Tipologia: Treppiede
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Diametro: 1360 mm
Diametro del conduttore: 5 mm
Sezione del conduttore: 19 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Materiale: Alluminio/plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Tubo di supporto
Protezione della superficie: Non trattato
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 25 kA
Numero di poli: 2
Connettore bimetallico: no
Materiale: Rame
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Alluminio/rame
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Bussole in cupal
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di fissaggio supporto: Foro
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Materiale di montaggio
Applicazione: Colmo/linea di colmo
Tipo di montaggio: Serrabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a clip
Tensione nominale DC: 24...24 V
Tensione permanente DC max.: 33 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA