Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2805 prodotti
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 32.6 mm
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Tipo di filettatura: NPT
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 16 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 15 mm
Diametro esterno: 25 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 11...16 mm
Materiale: Metallo
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 27 mm
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Alluminio
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 13 mm