pagina iniziale

COSMEC - CSM607X-38 TUBO PIEGHEVOLE INOX AISI321 D32,6X42 - 607X-38

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM607X-38 TUBO PIEGHEVOLE INOX AISI321 D32,6X42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 32.6 mm

  • Raggio di curvatura statico - 50 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - Senza guaina

Confezione

  • 15 M

EAN

8033648143077

Codice prodotto

CSM607X-38

Cod. produttore

607X-38

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio inossidabile

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

32.6 mm

Raggio di curvatura statico:

50 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

Senza guaina

Diametro interno:

32.6 mm

Diametro esterno:

42 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Acciaio inox

Temperatura di impiego:

-45...110 °C

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Resistenza alla compressione:

4000 N

Protezione della superficie:

Non trattato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Resistenza a trazione:

2500 N

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi pieghevoli ondulati a parete continua, prodotti in acciaio inox AISI 321 (X6CrNiTi 1811 1.4541 UNI EN10088-1) indicati in ambienti chimici aggressivi, dotati di buona flessibilità, possono essere utilizzati anche in particolari condizioni di difficile curvabilità dei tubi metallici rigidi. Presentano un’elevata resistenza allo schiacciamento. Superfici interne ed esterne entrambe ondulate, offrono un ottimo scorrimento dei cavi durante l’infilaggio.