Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2805 prodotti
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 5.5...13 mm
Materiale: Metallo
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 27 mm
Diametro esterno: 52 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 40 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Tipologia: Matrice e punzone
Diametro del foro: 18.5 mm
Forma del foro: Tondo
Diametro esterno: 27 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 21 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 21 mm