Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Sezione: 0.5...4 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Pressaggio trapezoidale
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Cifre
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 21...28 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Membrana
Tipo: Diritto
Larghezza: 150 mm
Max. corrente d'uscita 1: 5 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz: 100...240 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Altro
Staffa lucchetto: sì
Diametro esterno: 17 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 11.3 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1 mm
Diametro interno prima della retrazione: 2.5 mm
Colore: Verde
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Bianco
Lunghezza: 23 mm
Larghezza: 15 mm