CEMBRE SPA - CEMFD7 GUARN.PIANA IN NEOPRENE ADATTA X PG7+G1/ - FD7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 17 mm
Diametro interno - 11.3 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.2 mm
Numero di passanti - 1
Confezione
50 PZ
EAN
8016692123394
Codice prodotto
CEMFD7
Cod. produttore
FD7
Produttore
CEM
Diametro esterno:
17 mm
Diametro interno:
11.3 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.2 mm
Numero di passanti:
1
Qualità del materiale:
CR (neoprene)
Adatto per filettatura (metrica):
0
Adatto per dimensione filettatura PG:
7
Guarnizione piana in neoprene


