pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPSCB18-UK ALIMENTATORE DA RETE PER CBLIGHT-HD 18V/ - PSCB18-UK

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPSCB18-UK ALIMENTATORE DA RETE PER CBLIGHT-HD 18V/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Max. corrente d'uscita 1 - 5 A

  • Tensione d'uscita regolabile - no

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316065247

Codice prodotto

CEMPSCB18-UK

Cod. produttore

PSCB18-UK

Produttore

CEM

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Max. corrente d'uscita 1:

5 A

Tensione d'uscita regolabile:

no

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

100...240 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Montaggio su guida portante possibile:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Montaggio diretto possibile:

no

Larghezza:

83 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

124 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

La corretta illuminazione dell’ambiente di lavoro è fondamentale per completare in sicurezza e rapidità ogni attività di cablaggio indoor e outdoor. CEMBRE propone vari sistemi di illuminazione portatili come torce tascabili, frontali e fari multiuso, a torre e con treppiede per ottenere luce a fasci circoscritti o a diffusione uniforme in ambienti di piccole, medie e grandi dimensioni.