Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7904 prodotti
Sezione: 50...50 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
- copia
- copia
Tipologia: Altro
Con bandoliera: no
Materiale: Plastica
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38.1 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.6...3.5 mm
Diametro filo: 2.6...3.5 mm
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Nero
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Bianco
Lunghezza: 0.05 mm
Colore: Bianco
Lunghezza: 0.03 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Testina di taglio sostituibile: sì
Adatto per il diametro max. del cavo: 120 mm
Esecuzione/azionamento: Testa di taglio idraulica con pompa a pedale
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Verde
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì