Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7904 prodotti
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 5.8...8.5 mm
Diametro filo: 5.8...8.5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 5.8...8.5 mm
Diametro filo: 5.8...8.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.5 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 14
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Sezione: 35...35 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Materiale: Plastica
Diametro esterno: 35.06 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 29.82 mm
Lunghezza totale: 260 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 34 mm
Esecuzione/azionamento: Esecuzione a nottolino meccanico