pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMH2-64-YE3 TERMO-ROLL 2:1 HG 6,4-BOBINA 20 M.-GIAL - H2-64-YE3

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMH2-64-YE3 TERMO-ROLL 2:1 HG 6,4-BOBINA 20 M.-GIAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm

  • Colore - Giallo

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692608846

Codice prodotto

CEMH2-64-YE3

Cod. produttore

H2-64-YE3

Produttore

CEM

Diametro interno prima della retrazione:

6.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

3.2 mm

Colore:

Giallo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

20 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Temperatura d'esercizio:

-55...105 °C

Sezione nominale:

4...6 mm²

Diametro nominale in pollici:

1/4 di pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

sì

Guaina termorestringente tipo/ modello Cembre H2-64-YE3 - TERMO-ROLL 2 1 HG D6 4-BOBINA 20 M.-GIAL