Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.65 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.5 mm
Sezione: 6...6 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Diametro filo: 2.5...5 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 3
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 21...29 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza totale: 260 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 34 mm
Esecuzione/azionamento: Esecuzione a nottolino meccanico
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Grigio
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no