pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM47816 ETICHETTA MG-PYT ADES.ARGENTO POLIEST. 6 - 47816

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM47816 ETICHETTA MG-PYT ADES.ARGENTO POLIEST. 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 15 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 5250 PZ

EAN

8016692499352

Codice prodotto

CEM47816

Cod. produttore

47816

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Altro

Lunghezza:

15 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.1 mm

Magnetico:

no

Altezza:

6 mm

Le etichette adesive in poliestere MG-PYT, idonee per la siglatura di componentistica, come le precedenti, sono realizzate su supporto prefustellato. Rispetto alle etichette in vinile hanno una migliore resistenza alle alte temperature, alle escursioni termiche ed al restringimento. Si consiglia l?utilizzo del grigio metallizzato in ambienti interni.