Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7905 prodotti
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 5...8 mm
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 5...7 mm
Materiale: Metallo
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Protezione della superficie: Altro
Sezione nominale rame, RE: 70...150 mm²
Sezione nominale rame, RM: 70...150 mm²
Sezione nominale rame, SM: 70...150 mm²
Colore: Bianco
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Connettore
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3×0,8 mm
Isolamento: Non isolato
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 530 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Acciaio inox
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 42
Tipo di filettatura: PG
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì