CEMBRE SPA - CEM15192 TARGH.MG-PTSA BIANCA ADESIVA 39X30 PULS - 15192

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 30 mm
Trasparente - no
Confezione
150 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
8016692775203
Codice prodotto
CEM15192
Cod. produttore
15192
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
30 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
39 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-PTSA BIANCA ADESIVA 39X30 PULS.. Materiale di identificazione


