CEMBRE SPA - CEM7032042 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX PG42 - 7032042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 42
Colore - Acciaio inox
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Confezione
10 PZ
EAN
8016692600024
Codice prodotto
CEM7032042
Cod. produttore
7032042
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
42
Colore:
Acciaio inox
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Apertura chiave:
60 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Antiurto:
no
Altezza:
5 mm


