Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 10...17 mm
Materiale: Plastica
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Completo (con perno di trazione)
Forma del foro: Quadrato
Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
Materiale dell'isolamento: Poliammide
Protezione della superficie: Stagnato
Senza alogeni: sì
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Diametro esterno: 14.38 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 10.82 mm
Colore: Rosso
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Sezione nominale: 300 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 3.5...7 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 8...16 mm
Diametro filo: 8...16 mm
Sezione nominale: 185 mm²
Sezione ridotta: 120 mm²