Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma: Pinza tagliente diagonale rinforzata
Lunghezza: 160 mm
Isolato: sì
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 120...185 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 120...185 mm²
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore dell'isolamento: Nero
Sezione nominale: 25...25 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 120 mm
Colore: Grigio
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Connettore
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3×0,8 mm
Isolamento: Totalmente isolato
Colore: Verde
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 33...35 mm
Materiale: Metallo