Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Spessore: 8 mm
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 24 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 160 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Misura filettatura di collegamento metrica: 3
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 390 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 48
Tipo di filettatura: PG
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Direzione di taglio: Destra
Lunghezza: 36 mm
Angolo dello svasatore: 90 °
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 3.5...7 mm
Materiale: Plastica
Tipo di montaggio: Barra DIN/vite
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 400 A
Sezione: 10...630 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Universale (inserti intercambiabili)