Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Colore: Bianco
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Sega
Lunghezza della lama di taglio: 300 mm
Tipo: Archetto sega metallico
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 5...10 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 10...10 mm²
Numero di poli: 1
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 37...45 mm
Materiale: Plastica
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)