CEMBRE SPA - CEM990881 TARG.RIGIDE ADES. MG-17.5-A GIALLE 15X14 - 990881

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 140 mm
Trasparente - no
Confezione
175 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692773261
Codice prodotto
CEM990881
Cod. produttore
990881
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
140 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI


