pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMDB400-11/1N RIPART. UNIPOLARE UL 400A 12VIE SEZ.185M - DB400-11/1N

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Barra DIN/vite

  • Corrente nominale - 400 A

  • Tipo di collegamento - Avvitare

  • Numero di poli - 1

  • Con protezione dal contatto - sì

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8051316038159

Codice prodotto

CEMDB400-11/1N

Cod. produttore

DB400-11/1N

Produttore

CEM

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Corrente nominale:

400 A

Tipo di collegamento:

Avvitare

Numero di poli:

1

Con protezione dal contatto:

sì

Sezione conduttore, ingresso:

95...185 mm²

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

11

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Sezione conduttore, uscita:

2.5...35 mm²

Larghezza:

46 mm

Profondità:

96 mm

Sezione conduttore, uscita AWG:

1...14

Altezza:

50 mm