Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Applicazione: Capicorda e connettori per alta tensione
Stampo per pressatura: Esagonale
Lunghezza: 21.5 mm
Tipo di fissaggio: Autoadesivo
Larghezza: 21 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 8...16 mm
Diametro filo: 8...16 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Spessore: 6 mm
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 24 mm
Colore: Grigio
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no