Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Colore: Nero
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Altro
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 21...28 mm
Materiale: Plastica
Colore: Nero
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 15...19 mm
Diametro filo: 15...19 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4...10 mm
Diametro filo: 4...10 mm