pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM4901.M40 PRESSAC. ATEX PA6.6 IP65 M40 GRIG.FIL.LU - 4901.M40

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM4901.M40 PRESSAC. ATEX PA6.6 IP65 M40 GRIG.FIL.LU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 21...28 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 15 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692640914

Codice prodotto

CEM4901.M40

Cod. produttore

4901.M40

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

21...28 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

40

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Avvitare

Lunghezza della filettatura:

18 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

sì

Apertura chiave:

46 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

sì

Innesto a scatto in apertura:

no

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

1, 2

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Numero RAL:

7035

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

21, 22

Temperatura di impiego:

-20...75 °C

Materiale di tenuta:

CR (neoprene)

Schermato:

no

Cavi armati:

no

PRESSACAVI MAXIblock