pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM71096-HF TARG MG-PLC BIANCO HF 22,75X109 SIEMENS - 71096-HF

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM71096-HF TARG MG-PLC BIANCO HF 22,75X109 SIEMENS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 109 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 40 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8051316026835

Codice prodotto

CEM71096-HF

Cod. produttore

71096-HF

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

109 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

22.75 mm

Targhette utilizzabili sui piu diffusi PLC Siemens SIMATIC S7-300 e ET 200S. Sostituiscono le targhette neutre fornite in dotazione all?apparecchiatura.