CEMBRE SPA - CEM990887 TARG.MG-17.5-R X PROF.M.GERIN BIANCO 25X - 990887

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 50 mm
Trasparente - no
Confezione
400 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692585536
Codice prodotto
CEM990887
Cod. produttore
990887
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
50 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
25 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI


