Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1 mm
Diametro interno prima della retrazione: 2.5 mm
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 92 mm
Larghezza: 118 mm
Lunghezza: 172 mm
Isolato: sì
Profondità di intaglio regolabile: no
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Intrecciato: sì
sezione nominale del conduttore: 25 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 400...500 mm²
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 530 mm
Larghezza della banda: 76 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Misura filettatura di collegamento metrica: 7
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Corrente nominale In: 150 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 16...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite