Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Misura filettatura di collegamento metrica: 7
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Corrente nominale In: 150 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 16...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Corrente nominale In: 22 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Blu
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Con testo di avviso/segnalazione: no
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 190 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Colore: Oro
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 10...14 mm
Materiale: Plastica