pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMHB16 SPELAFILI PER FILI DIAMETRO DA 4,4 A 7MM - HB16

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMHB16 SPELAFILI PER FILI DIAMETRO DA 4,4 A 7MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 172 mm

  • Isolato - sì

  • Profondità di intaglio regolabile - no

  • Con tagliafilo - no

  • Lunghezza di asportazione isolamento regolabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316073631

Codice prodotto

CEMHB16

Cod. produttore

HB16

Produttore

CEM

Lunghezza:

172 mm

Isolato:

sì

Profondità di intaglio regolabile:

no

Con tagliafilo:

no

Lunghezza di asportazione isolamento regolabile:

sì

Larghezza della testa:

98 mm

Altezza testa:

30 mm

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Testato ESD:

no

PINZA SPELAFILI SERIE HB, PER CAVI DI ? DA 4,4 A 7 MM