pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM49952-023 SEGNACAVO MG-KMP075 AD.BIANCO 25X23 MAX= - 49952-023

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM49952-023 SEGNACAVO MG-KMP075 AD.BIANCO 25X23 MAX=

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 75 mm

  • Trasparente - sì

Confezione

  • 200 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692996059

Codice prodotto

CEM49952-023

Cod. produttore

49952-023

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

75 mm

Trasparente:

sì

Larghezza:

23 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.1 mm

I segnacavo adesivi MG-KMP sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.