Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 36
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1...1.4 mm
Diametro filo: 1...1.4 mm
Tipologia: Sega
Lunghezza della lama di taglio: 150 mm
Tipo: Archetto sega metallico
Sezione: 6...300 mm²
Adatto per: Varie applicazioni
Stampo per pressatura: Universale (inserti intercambiabili)
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Diametro esterno: 13.4 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 10.5 mm
Colore: Grigio
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Nero
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Materiale: Plastica
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Grigio
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Corrente nominale In: 22 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla