pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM15082GY TARGHETTA MG-PTS GRIGIA 39X30 X PULSANTI - 15082GY

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 30 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692610368

Codice prodotto

CEM15082GY

Cod. produttore

15082GY

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Grigio

Lunghezza:

30 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.5 mm

Magnetico:

no

Altezza:

39 mm

Le targhette per pulsanti MG-PTS si adattano alla pulsanteria da 22,5, 24 e 31 mm. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire.