Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Lunghezza totale: 357 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 55 mm
Esecuzione/azionamento: Testa di taglio idraulica
Colore: Rosso
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Diametro esterno: 68 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 60.5 mm
Sezione: 0.5...16 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Intaglio
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 3.5...7 mm
Materiale: Plastica
Sezione nominale: 630 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione nominale: 300 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì