Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7875 prodotti
Lunghezza totale: 331 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 50 mm
Esecuzione/azionamento: Testa di taglio idraulica
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 28...28 mm
Materiale: Metallo
Forma della sezione: Tondo
Materiale: Alluminio
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 150...150 mm²
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 160 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Colore: Acciaio inox
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 36
Tipo di filettatura: PG
Tipologia: Matrice e punzone
Forma del foro: Tondo
Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
Tipologia: Matrice e punzone
Forma del foro: Tondo
Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 3.25...4.5 mm
Diametro filo: 3.25...4.5 mm
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo