pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM7900.42 PRESSACAVO MAXIINOX IN ACCIAIO INOX PG42 - 7900.42

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM7900.42 PRESSACAVO MAXIINOX IN ACCIAIO INOX PG42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 28...28 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 42

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692599298

Codice prodotto

CEM7900.42

Cod. produttore

7900.42

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

28...28 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

42

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Avvitare

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Acciaio inox

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

57 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.588 mm

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

63 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Materiale di tenuta:

CR (neoprene)

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Pressacavo in acciaio inox Aisi 303 (X8 CrNiS 18-9). Guranizione in neoprene. Griffe di serraggio in poliammide PA6.6. O-ring in nitrile 70 sh A (compreso e già montato). Grado di protezione IP68 5 bar x 30'. Temperatura di impiego da -25°C a 100°C (continua).