CEMBRE SPA - CEMFDM63 GUARN.PIANA IN NEOPRENE ADATTA X M63 - FDM63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 68 mm
Diametro interno - 60.5 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1 mm
Numero di passanti - 1
Confezione
5 PZ
EAN
8016692477794
Codice prodotto
CEMFDM63
Cod. produttore
FDM63
Produttore
CEM
Diametro esterno:
68 mm
Diametro interno:
60.5 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1 mm
Numero di passanti:
1
Qualità del materiale:
CR (neoprene)
Adatto per filettatura (metrica):
63
Guarnizione piana in neoprene


