CEMBRE SPA - CEM44891 ETICHETTA MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 7 - 44891

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 10 mm
Trasparente - no
Confezione
6000 PZ
EAN
8016692260846
Codice prodotto
CEM44891
Cod. produttore
44891
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
10 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.01 mm
Magnetico:
no
Altezza:
7 mm
Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco.


