Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7891 prodotti
Tipologia: Chiuso
Ingresso del cavo: Tondo
Per diametro cavo: 26...35 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Altro
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Materiale: Alluminio
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 190 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Colore: Nichel
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Materiale: Metallo
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...6 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Colore dell'isolamento: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipologia: Connettore
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3×0,8 mm
Isolamento: Totalmente isolato