Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7891 prodotti
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Forma della sezione: Tondo
Sezione nominale alluminio, SE: 240...240 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 240...240 mm²
Materiale: Rame
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Misura filettatura di collegamento metrica: 3.5
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Misura filettatura di collegamento metrica: 3.5
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 105 mm
Larghezza: 110 mm
Tipologia: Matrice e punzone
Forma del foro: Tondo
Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
Tipologia: Completo (con perno di trazione)
Forma del foro: Rettangolare
Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
Lunghezza totale: 518 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 95 mm
Esecuzione/azionamento: Testa di taglio idraulica con elettropompa
Colore: Rosso
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Sezione nominale: 150 mm²
Sezione ridotta: 95 mm²