pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRS2635.36 ANELLO RUTASEAL IN GOMMA EPDM -IP67- PG3 - RS2635.36

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRS2635.36 ANELLO RUTASEAL IN GOMMA EPDM -IP67- PG3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro cavo - 26...35 mm

  • Tipologia - Chiuso

  • Ingresso del cavo - Tondo

  • Lunghezza totale - 23.9 mm

  • Diametro del foro - 48 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692437194

Codice prodotto

CEMRS2635.36

Cod. produttore

RS2635.36

Produttore

CEM

Per diametro cavo:

26...35 mm

Tipologia:

Chiuso

Ingresso del cavo:

Tondo

Lunghezza totale:

23.9 mm

Diametro del foro:

48 mm

Per spessore parete:

1...4 mm

Numero di cavi:

1...1

Inserto per collegamento a vite del cavo:

no

Colore:

Grigio

Materiale:

Gomma

Tecnica di restringimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Con alette bloccacavo:

no

Senza alogeni:

no

Dimensione della filettatura PG:

36

Resistente all'acqua:

sì

Esecuzione angolare:

no

A prova di fuoco:

no

Qualità del materiale:

Altro

A tenuta di gas:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Temperatura di impiego:

-40...110 °C

ANELLI DI TENUTA RUTASEAL