pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM8400017YVYG ETICH.TTL 9,00X20,00 MM.IN YVYG SU ROTOL - 8400017YVYG

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM8400017YVYG ETICH.TTL 9,00X20,00 MM.IN YVYG SU ROTOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 20 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 19995 PZ

EAN

8016692575773

Codice prodotto

CEM8400017YVYG

Cod. produttore

8400017YVYG

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

20 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.01 mm

Magnetico:

no

Altezza:

9 mm

STRISCE SEGNACAVO