Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7891 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Sezione: 16...16 mm²
Applicazione: Capicorda tubolari isolati e connettori
Stampo per pressatura: Compressione ovale
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 12 mm
Lunghezza totale: 550 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 45 mm
Esecuzione/azionamento: Manuale-idraulico
Lunghezza: 15 mm
Tipo di fissaggio: Con base a fenditura
Larghezza: 9.5 mm
Diametro esterno: 62 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 52 mm
Tipologia: Altro
Isolato: no
Numero di morsetti cavallottati: 10
Colore: Nero
Tipologia: Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati: 10
Colore: Bianco
Lunghezza: 0.05 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 2.4 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 38...42 mm
Materiale: Metallo
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì