Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7889 prodotti
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Materiale: Rame
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.4...1.8 mm
Diametro filo: 1.4...1.8 mm
Apertura chiave dell'anello: 17 mm
Apertura chiave della bocca: 17 mm
Modello a cricchetto: no
Sezione: 0.25...10 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Compressione a rullo (crimpatura)
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 20...32 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 430 mm
Larghezza della banda: 76 mm
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Sezione: 4...6 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Diametro esterno: 68 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 60.5 mm
Forma della sezione: A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE: 35...35 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 35...35 mm²